トヨタ スーパーLLCトヨタ(16件のレビュー)当日出荷
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度色ピンク容量(L)2引火点(℃)126密度(g/cm3)1.126危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2LAPI該当なしSAE該当なし危険物の性状水溶性