カテゴリ
- 切削工具(9)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「08ira」の検索結果

55°ねじ切りチップ IR/L-55°
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用55°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
チップ IR/L-60
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)3日以内出荷ピッチ(mm)0.5~1.5勝手R寸法RE(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDY(mm)0.6
イオン交換樹脂実験セット
ナリカ¥51,000税込¥56,1001個5日以内出荷イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65