カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「08ira」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ IR/L-60°

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 60°)

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル

    55°ねじ切りチップ IR/L-55°

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用55°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 08I イスカル

    チップ 08I

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)4.763
  • チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 55°)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
  • ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
  • イオン交換樹脂実験セット ナリカ

    イオン交換樹脂実験セット

    ナリカ
    51,000税込56,100
    1個
    5日以内出荷
    イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
    仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65