カテゴリ
- 制御機器(20)
- 農業機械(17)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三木プーリ(2)
- KSフィルター(2)
- CKD(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TOTO(1)
- KITACO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「08v31」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 31 A, 8 ピン パッケージTSON U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥419税込¥4611袋(20個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TSON実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 19 W動作温度 Max = +150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550組立時間約10~20分
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷から7日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
J310Dリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000Hz指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,288税込¥2,5171個3日以内出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
ハンドル部
TOTO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ハンドル部用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307
エスアンドエスサイクル¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6307。元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト。備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミ色シルバー備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。タイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
オーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き
日立グローバルライフソリューションズ¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷ノンフライ調理も加熱水蒸気調理も楽しめる23Lフラットオーブンレンジ。【レンジ最大出力】:1000W(自動:最大3分間)。【オーブン最高温度】自動/段数/方式/ヒーター:250℃/1段/ヒーター式/上:管ヒーター、下:平面ヒーター。【グリル】:上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル。【レシピ数/オートメニュー数】:65/41。【トースト(1~2枚)】:(オート:途中で裏返し必要)約8~9分。【付属品】:黒皿31.0×31.0cm 1枚。【庫内有効寸法】:幅29.5×奥行31.6×22.0cm。【電源】:AC100V(50-60Hz)。【消費電力】:オーブン1350W・グリル1340W・レンジ1450W。【総庫内容量】:23L。【庫内形状】:フラット。【センサー種類】:赤外線センサー、温度センサー用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。フラット 庫内 コンパクト 温度センサー 赤外線センサー ホワイト オート機能 解凍 新生活付属品黒皿31.0×31.0cm 1枚質量(kg)約13.5色ホワイト消費電力(W)オーブン1350・グリル1340・レンジ1450出力レンジ:1000W(自動:最大3分間)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×(ハンドル含む)38.8(43.3)×34.0庫内寸法(mm)295×316×220(幅W×奥行D×高さH)庫内容量(L)23
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
20A MPPTソーラーチャージコントローラー
CLEZEED(クレジード)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格8.5X10.5X90部品名称カラー図解NoSSA-V1000 噴頭部品_No.31、SSA-α1010 噴頭部品_No.8、SSA-V1000C 噴頭部品_No.31
トグルスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称トグルスイツチ図解NoSSA-V1010C 散布コントローラ部品_No.10、SSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.31、SSA-V1010 メータパネル部品_No.8
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格テツカマン(ミツビシ)部品名称ハリマーク図解NoMLS-V6 本体,カバー部品_No.31、MLS-10 本体部品_No.25、MLS-610 本体部品_No.27、MLS-V4V8 本体,カバー部品_No.33、MLS-8 本体部品_No.25、MLS-43H 本体,カバー部品_No.33
トグルスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷部品名称トグルスイツチ図解NoSSA-V1021CL オプション(1)(電動遮断板右)部品_No.38、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.8、SSA-Z600VT-1 操作パネル部品_No.7、SSA-Z600 操作パネル部品_No.8、SSA-Z600V-1 操作パネル部品_No.8、SSA-α522 電動遮断板(右)部品_No.31、SSA-Z600T 操作パネル部品_No.7、SSA-Z600VT 操作パネル部品_No.7、SSA-G1010 計器パネル部品_No.30、SSA-G565 電動遮断板部品_No.32
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷備考SW部品名称6カクボルト図解NoSSA-V1021CL エンジン本体・中間ミッション部品_No.9、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.30、SSA-Z600VT 送風機部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.4、SSA-α522 送風機部品_No.2、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.31、SSA-V1021CL ステアリング部品_No.7、SSA-Z600V リヤアクスル部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.30、SSA-V1021CL 送風機・ファンクラッチ部品_No.37、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.4、SSA-Z600 送風機部品_No.4、SSA-Z600V-1 フロントアクスル部品_No.10、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.31、SSA-Z600VT リヤアクスル部品_No.6、SSA-Z601VT 送風機部品_No.5、SSA-Z600MA リヤアクスル部品_No.8、SSA-Z600T リヤアクスル部品_No.6、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.31、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.31、SSA-Z600V 送風機部品_No.4、SSA-Z600MA 送風機部品_No.4、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.4、SSA-Z600T 送風機部品_No.4、SSA-Z600MAT リヤアクスル部品_No.6、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.4、SSA-α522 フロントアクスル部品_No.36、SSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.10、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.4、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.31、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.5、SSA-Z600 リヤアクスル部品_No.8、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.10、SSA-Z600MA-1 フロントアクスル部品_No.10、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.10
フユーエルチユーブ8MMX13.5MMX80L
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷備考8X13.5X80L規格8X13.5X80部品名称フユーエルチユーブ8MMX13.5MMX80L図解Noエクセル500 フュエルシステム部品_No.7、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.25、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.8、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.40、GB1001AD エンジン取付部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.40、SSA-F617VT 燃料配管部品_No.19、SSA-F617VT-1 燃料配管部品_No.19、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.40、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.19、SSA-F617MAT 燃料配管部品_No.19
ドウフウバン
BIGM(丸山製作所)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷部品名称ドウフウバン図解NoSSA-α603 送風機-1部品_No.31、SSA-S611VT 送風機-1 (SSA-S611VT)部品_No.18、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.31、SSA-F617VT 送風機-1(SSA-F617VT)部品_No.8、SSA-V602C-DX 送風機-1部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 送風機1部品_No.29、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.28、SSA-α1003 送風機-1部品_No.31、SSA-F616VT 送風機-1部品_No.18、SSA-V602C 送風機-1部品_No.29、SSA-アルフア605V 送風機-1部品_No.29、SSA-α1004 送風機-1部品_No.31、SSA-α604 送風機-1部品_No.31、SSA-α1003-1 送風機-1部品_No.31、SSA-S610VT -1 送風機(1)部品_No.18、SSA-F617VT-1 送風機-1部品_No.8