オーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き

オーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き - 日立グローバルライフソリューションズ

ノンフライ調理も加熱水蒸気調理も楽しめる23Lフラットオーブンレンジ
【レンジ最大出力】:1000W(自動:最大3分間)
【オーブン最高温度】自動/段数/方式/ヒーター:250℃/1段/ヒーター式/上:管ヒーター、下:平面ヒーター
【グリル】:上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル
【レシピ数/オートメニュー数】:65/41
【トースト(1~2枚)】:(オート:途中で裏返し必要)約8~9分
【付属品】:黒皿31.0×31.0cm 1枚
【庫内有効寸法】:幅29.5×奥行31.6×22.0cm
【電源】:AC100V(50-60Hz)
【消費電力】:オーブン1350W・グリル1340W・レンジ1450W
【総庫内容量】:23L
【庫内形状】:フラット
【センサー種類】:赤外線センサー、温度センサー

用途
あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。フラット 庫内 コンパクト 温度センサー 赤外線センサー ホワイト オート機能 解凍 新生活
付属品
黒皿31.0×31.0cm 1枚
質量(kg)
約13.5
色
ホワイト
消費電力(W)
オーブン1350・グリル1340・レンジ1450
出力
レンジ:1000W(自動:最大3分間)
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.3×(ハンドル含む)38.8(43.3)×34.0
庫内寸法(mm)
295×316×220(幅W×奥行D×高さH)
庫内容量(L)
23
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926419MRO-S23D(W)
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする