カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 厨房用品(23)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09 30 006 0442」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
  • ベアリング 93306-00442 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-00442

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • Harting フード Han B シリーズ 6 B ハーティング

    Harting フード Han B シリーズ 6 B

    ハーティング
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533アズワン品番65-7773-18
  • STUD, 6M/M  90044250030 ホンダ

    STUD, 6M/M 90044250030

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD,6X51  90044426300 ホンダ

    BOLT,STUD,6X51 90044426300

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんブラック

    ユニーズ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
  • ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんゴールド

    ユニーズ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    190,727税込209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKG NEWマンモス カラー 浅型ざる TKG

    TKG NEWマンモス カラー 浅型ざる

    TKG
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    18cm~27.5cm 14メッシュ。30cm~50cm 11メッシュ
  • プライバシーフィルター サンワサプライ

    プライバシーフィルター

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
    付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
  • 木製 角セイロ 浅口(サワラ材) 車屋木材工業

    木製 角セイロ 浅口(サワラ材)

    車屋木材工業(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    cm 最大外寸法30、440×440×H9033、470×470×H9036、500×500×H9039、530×530×H9042、560×560×H9045、590×590×H90
    材質サワラ
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • SA18-8アルプスシノア TKG

    SA18-8アルプスシノア

    TKG(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メッシュ30
  • サンコールドボックス サンコー(三甲)

    サンコールドボックス

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
    耐熱温度(℃)-20~60
  • 電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    289,800税込318,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
    質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
    質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • 18-8スープ漉し(杉綾織り) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8スープ漉し(杉綾織り)

    弁慶(本間冬治工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    板厚(mm)0.6
  • 54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応) ATEN

    54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応)

    ATEN
    539,800税込593,780
    1台
    3日以内出荷
    54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
    付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • SA18-8万能トングスタンド シングル TKG

    SA18-8万能トングスタンド シングル

    TKG
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×69×140TKG品番9-0500-0101TKG品番(2017)6-0442-0201
  • 18-8丸型トングスタンド TKG

    18-8丸型トングスタンド

    TKG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    惣菜コーナー、パンドリー等の様々な場面で お使いいただけます。
    材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)148×305TKG品番9-0499-0401TKG品番(2017)6-0442-0401
  • ヘクスローブソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘクスローブソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
    セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
  • UK18-8スープ漉し UK(三宝)

    UK18-8スープ漉し

    UK(三宝)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • UK18-8シノア UK(三宝)

    UK18-8シノア

    UK(三宝)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレスメッシュ25
  • SA18-8万能トングスタンド ダブル TKG

    SA18-8万能トングスタンド ダブル

    TKG
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×69×140TKG品番9-0500-0201TKG品番(2017)6-0442-0301
  • SA18-8ワンタッチスープ漉しセット TKG

    SA18-8ワンタッチスープ漉しセット

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス柄長さ(mm)226メッシュ30直径×深さ(mm)200×200TKG品番9-0442-0201TKG品番(2017)6-0407-0201
  • エコクリーン UK18-8スープ漉し UK(三宝)

    エコクリーン UK18-8スープ漉し

    UK(三宝)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    パンチング穴径:1.0
    材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)1
  • SW 18-8 S型角飾台 和田助製作所

    SW 18-8 S型角飾台

    和田助製作所
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • SW 18-8 モンテリー角飾台 和田助製作所

    SW 18-8 モンテリー角飾台

    和田助製作所
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • SW 18-8 角ビュッフェスタンド 和田助製作所

    SW 18-8 角ビュッフェスタンド

    和田助製作所
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • エコクリーン 18-8トングレスト L型 日本メタルワークス

    エコクリーン 18-8トングレスト L型

    日本メタルワークス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    エコクリーン加工。ベースをバット類の下にセットして トングの滑り落ちを防ぎます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×140TKG品番9-0500-1701TKG品番(2017)6-0442-2201
  • エコクリーン 18-8トングレスト カギ型 日本メタルワークス

    エコクリーン 18-8トングレスト カギ型

    日本メタルワークス
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トレーの深さに合わせて高さが選べます。
  • エコクリーン 18-8トングレスト 山型 日本メタルワークス

    エコクリーン 18-8トングレスト 山型

    日本メタルワークス
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    エコクリーン加工。ベースをバット類の下にセットして トングの滑り落ちを防ぎます。
  • エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK UK(三宝)

    エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK

    UK(三宝)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    パンチング穴径:1.5
    材質18-8ステンレス柄長さ(mm)155パンチ径(Φmm)1.5
  • SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し TKG

    SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し

    TKG
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼メッシュ50
  • グレステンWタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンWタイプ 筋引

    グレスデン
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
  • 18-8金仕上げ丸型トングスタンド TKG

    18-8金仕上げ丸型トングスタンド

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    惣菜コーナー、パンドリー等の様々な場面で お使いいただけます。
    直径×高さ(mm)148×305TKG品番9-0499-0501TKG品番(2017)6-0442-0501
  • UK18-8片手コランダー (モナカハンドル) UK(三宝)

    UK18-8片手コランダー (モナカハンドル)

    UK(三宝)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス柄長さ(mm)170
  • UK18-8パンチングスープ漉し UK(三宝)

    UK18-8パンチングスープ漉し

    UK(三宝)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    パンチング穴径:1.5
    柄長さ(mm)155パンチ径(Φmm)1.5