カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09 33 000 6207」の検索結果

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 16極
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
ベアリング 6207
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格#6207部品名称ベアリング 6207図解NoBSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.20、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.20、BSA-410AS ナックル組立 左後部品_No.29、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.32、CBM-520BA ギヤケース部品_No.10、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.3、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.20、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.9、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.5、SSA-S500 クラッチケース部品_No.4、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.13、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.4、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.5、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.21など
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入
ハーティング¥9,798税込¥10,7781袋(100個)7日以内出荷電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365アズワン品番65-7660-33
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16極
ハーティング¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm
ストア・エキスプレス¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷用途【適合レジカウンター】メーカー品番:5214-600/602/601/603/605/604/606/608/607/609/611/610/612/613/615/614/616/617/619/618/620/582/583/584/570/571/572/573/574/575/576/577/578 2412-6000/6001/6003/6005/6004/6006/6007/6009/6008/6010/6011/6013/6012/6014/6020/6022/6021/6023/6024/6026/6025/6027/6028/6030/6029/6031/6032/6034/6033/6035/6036/6038/6037/6039/6040/6042/6041/6043/6050/6052/6051/6073/6053/6055/6054/6056/6057/6059/6058/6060/6061/6063/6062/6064/6065/6067/6066/6068/6069/6071/6070 【適合レジスタンド】メーカー品番:5214-621/622/623/624/625/626厚さ(mm)20質量(kg)2耐荷重(kg)10素材木製 強化コート紙貼り
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格#6207ZZ部品名称ベアリング図解NoBSA-420JDAS ナックル組立(左後)部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 ナックル組立 (左前)部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 右後部品_No.20、BSA-420JW ナックル組立 右後部品_No.20、BSA-420JDS ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.22、BSA-420JAS ナックル組立(右後)部品_No.20、BSA-420JESG G-4S ナックル組立 左前部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S ナックル組立 右前部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 ナックル組立(右後)部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.22、BSA-411CS ナックル組立(左前)部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 右後部品_No.20など