カテゴリ
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「09-33-016-2601」の検索結果

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 16極
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16極
ハーティング¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 16極
ハーティング¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極
ハーティング¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット クイックロックコネクタセット メス 16極
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプクイックロックコネクタセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスメススレッドサイズPG21