カテゴリ

  • バイク純正部品(87)
  • 梱包用品(50)
  • 制御機器(34)
  • トラック純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 防犯用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09101 05」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • Cylinder Kit 3-5/8 Bore 91-9101 エスアンドエスサイクル

    Cylinder Kit 3-5/8 Bore 91-9101

    エスアンドエスサイクル
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-9101。S&S SH98エンジン、またはS&S 93Ciサイドワインダーキット付き1966-84年HDビッグツイン用93Ci標準圧縮比3-5/8インチビッグボアシリンダー&ピストンキット。販売備考:純正Pan Headには適合しません。S&S P/SH93 圧縮比8.5仕様(圧縮比9.1仕様キット品番:91-9031)。色[カラー]:グロスブラック。仕上げ(表面処理):塗装
    グロスブラック表面処理塗装
  • 長袖ブルゾン(男女兼用) 9101 アイトス

    長袖ブルゾン(男女兼用) 9101

    アイトス
    6,998税込7,698
    1着
    3日以内出荷
    人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服 AITOZ eco product
    仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、防風、ストレッチ生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)名入れ
  • スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 Vivotek

    スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101

    Vivotek
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ
    付属品クイックインスタレーションガイド、インストレーションキット仕様【接続方式】10Base-T/100Base-TX Ethernet(RJ-45)、【接続数】同時10クライアントまで視聴可、【ビデオソース】VIVOTEKカメラユニット×1、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つのプロファイル構成可能)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレート調整可、Smart Stream III対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオ向き(反転・鏡面・回転(CU9171-H(F)のみ));画像設定:ホワイトバランス、明るさ・コントラスト・彩度・シャープネス・ガンマカーブ(CU9171-H(F)のみ)、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード(自動・ぼけ除去);露出:BLC、HLC、露出制御(レベル・時間・ゲイン制御)、AE速度調整、WDR;プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、【オーディオ対応】音声入力あり、【ONVIF】プロファイルG・S・Tサポート、【ビデオモーション検知】ファイブウィンドウ検知、顔検知、タイムフィルター、【イベントトリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート、【イベントアクション】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード、プッシュ通知によるイベント通知;ファイルアップロード(メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード)、【再生プレーヤー】VLC 1.1.11以上質量(g)190対応OSWindows 10/8/7、Mac OS 10.12(Chromeのみ)消費電力8.5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×84×30保証期間3年フラッシュ8GB使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)安全規格EMC:CE(EN55032/EN55024 Class B)、FCC(Part 15 Subpart B Class B)、RCM(AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI(CISPR32 Class B);安全性:UL(UL62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、60950-22、62471);IA規格:BSMI(EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)、コネクタRJ-45(ネットワーク/PoE)、オーディオ入力/出力×1、DC 12V電源入力、デジタル入力×1、デジタル出力×1(12V/50mA)入力電源DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長化サポート)、内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50インターフェイス外部マイク入力、外部ライン出力圧縮方法G.711、G.726映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG、インジケータ【LED】電源・動作状態表示対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnPストレージ【内蔵】MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)0.9
  • 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 417-9101型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    用途インセット扉用仕様スナップイン/M5ねじ穴材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-M9101-12 12S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-M9101-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ペダリングの最中でもスムーズなシフティング ペダリングの最中でもシフト操作が可能に BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減 フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
    仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズXTR M9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4適合チェーンHG 12スピード
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 9.1kΩ ±1%, MRS25000C9101FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 9.1kΩ ±1%, MRS25000C9101FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 9.1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9101F KOA

    KOA SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9101F

    KOA
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)9.1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • Panasonic SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD9101V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD9101V

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)9.1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F9101V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F9101V

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)9.1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • スクリューワッシャー 5X10 938910501007 ホンダ

    スクリューワッシャー 5X10 938910501007

    ホンダ
    29税込32
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • CA450-5 トランス 富士インパルス

    CA450-5 トランス

    富士インパルス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    CA-450-5専用トランス※100V
    対応CA-450-5アズワン品番62-9101-06構成部品配線、電気関連
  • 5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー) Vivotek

    5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー)

    Vivotek
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)Φ24×37質量(g)28対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度1920×1920焦点距離(mm)f=1.22S/N比56.3dB表示モードクライアント/ローカル両対応動作温度(℃)0~50F値F2.0保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)1920×1920距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)画角180°×3ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
  • 5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット) Vivotek

    5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット)

    Vivotek
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)33×32×28質量(g)52対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度1920×1920焦点距離(mm)f=1.22S/N比56.3dB表示モードクライアント/ローカル両対応動作温度(℃)0~50F値F2.0保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)1920×1920距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)画角180°×3ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
  • OPL600-5 レバーイッシキ 富士インパルス

    OPL600-5 レバーイッシキ

    富士インパルス
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー 1式。シリコンゴムも附属します。
    対応OPL-600-5アズワン品番62-9101-97構成部品フレーム、レバー
  • OPL450-5 レバーイッシキ 富士インパルス

    OPL450-5 レバーイッシキ

    富士インパルス
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー 1式。シリコンゴムも附属します。
    対応OPL-450-5アズワン品番62-9101-90構成部品フレーム、レバー
  • CA450-5W トランス 富士インパルス

    CA450-5W トランス

    富士インパルス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    CA-450-5W専用トランス※100V
    対応CA-450-5Wアズワン品番62-9101-07構成部品配線、電気関連
  • ボルト 5X12 09116-05010 スズキ

    ボルト 5X12 09116-05010

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • スクリュー タッピング 5X30 9391313010 ホンダ

    スクリュー タッピング 5X30 9391313010

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト 5X20 09103-05019 スズキ

    ボルト 5X20 09103-05019

    スズキ
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト 5X16 09103-05016 スズキ

    ボルト 5X16 09103-05016

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト 5X10 09100-05019 スズキ

    ボルト 5X10 09100-05019

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • スクリューワッシャー 5X10 938910501000 ホンダ

    スクリューワッシャー 5X10 938910501000

    ホンダ
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
  • ガスケット 5X9.5X1 09168-05001 スズキ

    ガスケット 5X9.5X1 09168-05001

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • スクリユーワッシャー 5X10 938910501008 ホンダ

    スクリユーワッシャー 5X10 938910501008

    ホンダ
    33税込36
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番93891-05010-08主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • スクリユ 3X4.3 09134-03101-A05 スズキ

    スクリユ 3X4.3 09134-03101-A05

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • スクリューワッシャー 5X30 938910503018 ホンダ

    スクリューワッシャー 5X30 938910503018

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,M5X20  91001MG9000 ホンダ

    BOLT,M5X20 91001MG9000

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,M5X20  91001MG9004 ホンダ

    BOLT,M5X20 91001MG9004

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,WING,5X20  91001MJ3000 ホンダ

    BOLT,WING,5X20 91001MJ3000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • スクリューワッシャー 5X20 938910502018 ホンダ

    スクリューワッシャー 5X20 938910502018

    ホンダ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、18 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:218-9101アズワン品番65-7454-29
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    欠品中
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • 信号ケーブル 5M 小野測器

    信号ケーブル 5M

    小野測器
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大

    ロックスリング ソフター N 5T(赤)

    明大
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15最大使用荷重(t)5
  • 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1.6コード353-464アズワン品番65-8094-50溶断速度T
  • 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 3.15A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 3.15A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-480形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3.15コード353-480アズワン品番65-8094-53溶断速度T