カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09101 05」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • Cylinder Kit 3-5/8 Bore 91-9101 エスアンドエスサイクル

    Cylinder Kit 3-5/8 Bore 91-9101

    エスアンドエスサイクル
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-9101。S&S SH98エンジン、またはS&S 93Ciサイドワインダーキット付き1966-84年HDビッグツイン用93Ci標準圧縮比3-5/8インチビッグボアシリンダー&ピストンキット。販売備考:純正Pan Headには適合しません。S&S P/SH93 圧縮比8.5仕様(圧縮比9.1仕様キット品番:91-9031)。色[カラー]:グロスブラック。仕上げ(表面処理):塗装
    グロスブラック表面処理塗装
  • 長袖ブルゾン(男女兼用) 9101 アイトス

    長袖ブルゾン(男女兼用) 9101

    アイトス
    6,998税込7,698
    1着
    3日以内出荷
    人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服 AITOZ eco product
    仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、防風、ストレッチ生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)名入れ
  • 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 417-9101型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    用途インセット扉用仕様スナップイン/M5ねじ穴材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-M9101-12 12S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-M9101-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ペダリングの最中でもスムーズなシフティング ペダリングの最中でもシフト操作が可能に BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減 フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
    仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズXTR M9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4適合チェーンHG 12スピード
  • ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大

    ロックスリング ソフター N 5T(赤)

    明大
    29,980税込32,978
    1本
    10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15最大使用荷重(t)5
  • 旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • JIS識別テープ 石井マーク

    JIS識別テープ

    石井マーク
    7,598税込8,358
    1セット(5巻)ほか
    3日以内出荷
    「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9101「安全色及び安全標識」に基づく色のほか系統分けに便利な各色を取り揃えました。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」
    材質(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型耐熱温度(℃)約-10~100
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン

    NEW明るく・貼りやすい障子紙

    アサヒペン(6件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • カット綿 Yamato(大和工場)

    カット綿

    Yamato(大和工場)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • カットできちゃうバターケース 曙産業

    カットできちゃうバターケース

    曙産業(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。 バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
    材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68TKG品番9-0579-1101TKG品番(2017)6-0520-0801
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-730) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-730)

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
  • コロコロメジャー 宣真工業

    コロコロメジャー

    宣真工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
    トラスコ品番479-9101長さ(mm)(縮長~全長)450~1000測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140質量(g)460表示桁数5
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5質量(g)約3保護構造IEC IP40スイッチ微小負荷用(DC30V 0.1A)照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式常開形(a接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • チップ VNGR 京セラ

    チップ VNGR

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)
    用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TF-3、TF-30、TFE-450材質SK材全長(mm)140入数(本)12
  • ロックナットレンチ 25mmx30mm HONDA車対応 PGR0096 プロト

    ロックナットレンチ 25mmx30mm HONDA車対応 PGR0096

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0096。。ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ25mm/外径Φ30mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。。色[カラー]:ブラック。サイズ:25mm×30mm。材質[素材]:スチール。使用箇所:ロックナット。内容量[数量]:1個。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ25mm/外径Φ30mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm 。材質スチール寸法(mm)25×30ブラック商品(関連商品)品番:PGR0041、PGR0062、PGR0081、PGR0089、PGR0090、PGR0091、PGR0093、PGR0096、PGR0106使用箇所ロックナット
  • コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    349税込384
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6E-N

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP00
  • ロングボールトーションレンチ9本組 TRUSCO

    ロングボールトーションレンチ9本組

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    トラスコ品番301-9101セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質超強力合金鋼形状L型質量(g)395タイプロング硬度HRC53~57対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIK

    コロカット2 突切り加工用チップ(320)

    SANDVIK
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • バンジョー弦 D'Addario

    バンジョー弦

    D'Addario
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    バンジョーに暖かさと明るさのハーモニーを。D'Addario EJ69は、フォスファーブロンズ巻線を採用した5弦バンジョー弦です。フォスファーブロンズならではの暖かく豊かな低音と、バンジョーらしい明るくきらびやかな高音が見事に調和したサウンドが特長。ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性を提供します。バランスの取れたトーンは、特にフォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルでその真価を発揮します。・フォスファーブロンズ巻線による暖かく明るいバランスの取れたトーン。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・豊かで響きのある低音とクリアな高音の調和。・フォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルに最適。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ69。・シリーズ:Phosphor Bronze Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .011, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910907
  • タンクコンプ(フユーエ  51001-0913-60E Kawasaki

    タンクコンプ(フユーエ 51001-0913-60E

    Kawasaki
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51001-0913-60E
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカル

    ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    高精度90°肩削り加工対応しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応