カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「09140-20002」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット 09140-20001 スズキ

    ナット 09140-20001

    スズキ
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ロックワッシャ 09167-20006 スズキ

    ロックワッシャ 09167-20006

    スズキ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • ロックワッシャ 09167-20009 スズキ

    ロックワッシャ 09167-20009

    スズキ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • ロックワッシャ 09167-25019-000 スズキ

    ロックワッシャ 09167-25019-000

    スズキ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • ロックワッシャ 09167-22005 スズキ

    ロックワッシャ 09167-22005

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • ロックワッシャ 09167-20012 スズキ

    ロックワッシャ 09167-20012

    スズキ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • ロックワッシャ 09167-22012-000 スズキ

    ロックワッシャ 09167-22012-000

    スズキ
    68税込75
    1個
    当日出荷
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ)

    ノルトロックワッシャー

    K-CON(キタコ)(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
  • シール ウォータポンプオイル 17461-03B00 スズキ

    シール ウォータポンプオイル 17461-03B00

    スズキ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 09285-06015 スズキ

    オイルシール 09285-06015

    スズキ
    679税込747
    1個
    当日出荷
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • フィルター,エアクリーナー 13780-14F01-000 スズキ

    フィルター,エアクリーナー 13780-14F01-000

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9191件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1002件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(251件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • (09283)オイルシール スズキ

    (09283)オイルシール

    スズキ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷