カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(4)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09160-15001」の検索結果

OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI
NTB¥179税込¥1971個4日以内出荷適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A用途670B2016、(S)09280-15007互換品。サイズ:15.8×2.4
OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI
NTB¥199税込¥2191個13日以内出荷ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)用途92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
リング(0) 25.5X2.0 92055-1528
Kawasaki(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷主な適合純正品番92055-1528代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
六角ドリルねじP(半箱)HEX
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。