カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「09251-12001」の検索結果

スナップリングプライヤー
SATA(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪全長(mm)(本体)155種類セット品角度(°)45度爪 90度爪
防錆潤滑剤
(463件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性