カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09263-10017」の検索結果

ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格KBK10X14X12.5X1図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ニードルベアリング_No.29、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31など
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応