カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み

「09402-15511」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ABAホースバンド ノバ 9mm ABAABAホースバンド ノバ 9mmABA(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54