カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「09404-06402」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ L:82 09404-08206 スズキクランプ L:82 09404-08206スズキ(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
クランプ 09403-06401 スズキクランプ 09403-06401スズキ
159税込175
1個
当日出荷
コーチングクリップ 品川商工コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ  09404-06429 スズキクランプ 09404-06429スズキ
119税込131
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09404-06429
クランプ 09404-06435 スズキクランプ 09404-06435スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
クランプ キャブレタ ホース 92170-1514 Kawasakiクランプ キャブレタ ホース 92170-1514Kawasaki
279税込307
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92170-1514主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
クリップ 09401-09404 スズキクリップ 09401-09404スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
クランプ L:137 09404-08420 スズキクランプ L:137 09404-08420スズキ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
クランプ L:80 09407-08401 スズキクランプ L:80 09407-08401スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
ハーネスクリップ K-CON(キタコ)ハーネスクリップK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
材質(本体)ボンデ鋼板
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(4件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から4日以内出荷
折り曲げ自在
クランプ 09404-12202 スズキクランプ 09404-12202スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
(24761)Oリング、トランスミッションレフトケー スズキ(24761)Oリング、トランスミッションレフトケースズキ
559税込615
1個
3日以内出荷
クランプ(L:80)  09404-06436 スズキクランプ(L:80) 09404-06436スズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09404-06436
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
ベアリング 08133-60047 スズキベアリング 08133-60047スズキ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
829税込912
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニールコーティングクランプ(ハーネスクリップ)渡辺ビニール(18件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ 09407-19401 スズキクランプ 09407-19401スズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
クランプ L:165 09407-18402 スズキクランプ L:165 09407-18402スズキ
159税込175