カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「09410-00076」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリツプ                     09410-00076 スズキクリツプ 09410-00076スズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09410-00076
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088B ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088BITW SWITCHES
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088G ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088GITW SWITCHES
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
(9410)ドライブ ユニット,EV パワー ミツビシ(9410)ドライブ ユニット,EV パワーミツビシ
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ パネルマウントITW
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントITW
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス検知管 81 酢酸 81シリーズ ガステックガス検知管 81 酢酸 81シリーズガステック
17,980税込19,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:81 酢酸●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:アクリル酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:イソ吉草酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ギ酸●測定範囲:5.2~130ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピオン酸●測定範囲:3~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メタクリル酸●測定範囲:1.8~45ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:酢酸●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:無水マレイン酸●測定範囲:0.8~20ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:無水酢酸●測定範囲:0.6~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲2~50ppm〔基準n=1〕対象ガスアクリル酸/イソ吉草酸/ギ酸/プロピオン酸/メタクリル酸/酢酸/無水マレイン酸/無水酢酸測定範囲(ppm)1~100有効期限36か月校正証明書一般校正