カテゴリ
- 整備工具・収納(10)
- 自動車補修部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09830-b2030」の検索結果

ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトインサーター
KOTO(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ストレッチベルトインストールツール
エスコ(1件のレビュー)¥4,610税込¥5,0711個当日出荷用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
ベルト装着ツール
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用適合エンジン型式M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU純正品番110330RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ストレッチベルト装着に必要です。用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W