カテゴリ

  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(1)

「09922-46010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフトNO.1 スズキ(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフトNO.1スズキ
889税込978
1個
3日以内出荷
ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウユニバーサルクラッチ アライニングツールモノタロウ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフトNO.2 スズキ(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフトNO.2スズキ
789税込868
1個
3日以内出荷
クラッチカバー(スズキ) EXEDYクラッチカバー(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(23265)スラストベアリング スズキ(23265)スラストベアリングスズキ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具)モノタロウ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
クラッチディスク(スズキ) EXEDYクラッチディスク(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車用クラッチセット アイシン精機軽自動車用クラッチセットアイシン精機(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車用のクラッチ3点セットです。
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
クラッチカバー アイシン精機クラッチカバーアイシン精機(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から43日以内出荷
自動車用のクラッチカバーです。
クラッチディスクセンター出し JTCクラッチディスクセンター出しJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフト,NO.2 スズキ(23264)ブッシュ,クラッチレリーズシャフト,NO.2スズキ
799税込879
1個
5日以内出荷
クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器クラッチアライナー(乗用車~4ton)日平機器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
(22400)クラッチディスク スズキ(22400)クラッチディスクスズキ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
クラッチアライナー 日平機器クラッチアライナー日平機器
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
クラッチセンターツール KOTOクラッチセンターツールKOTO
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷