カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KEY-BAK(1)
- KSフィルター(1)
- M5Stack(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Seeed Studio(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(3)
- テザック(1)
- トヨタ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 前澤給装工業(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
「0kb3」の検索結果

73mm カーテン丈調整用フック 10本
エスコ¥930税込¥1,0231箱(10本)翌日出荷カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
美食メニュー まぐろ・かつお 貝柱入り 60g×3P
アイリスオーヤマ¥289税込¥3181個翌々日出荷食事面から健康維持をサポートするウェットタイプのキャットフード(栄養補完食)です。成分たんぱく質7.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分89.0%以下寸法(mm)(1袋あたり)90×175内容60g×3袋カロリー(kcal)1袋あたり47
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)
エスコ¥8,860税込¥9,7461丁翌日出荷開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ
テザック¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
リトラクタブル ツールテザー
KEY-BAK¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷安全基準への対応や工具の落下防止、不要な紛失リスクの低減に役立つ、実用性の高いツールテザーです。ロック機構により5インチ刻みで長さ調整・固定が可能で、小型工具やスマートフォン、電子機器の取り回しに便利なゆとりを確保できます。使用後は軽く引くだけでロックが解除され、スムーズに自動収納されます。無駄な動きやストレスを減らし、安全かつ快適な作業をサポートするツールテザーです。タイプ取付け:カラビナカラーコードオレンジコード長さ(cm)122 (48インチ)各種認証ANSI 121 (落下物防止)
半自動トーチ
東安¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
Raspberry Pi Picoベーシックキット
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030)
M5Stack1個欠品中4チャンネルの4~20mA電流アナログ収集モジュール メインコントローラにSTM32G030F6を採用し、4~20mAの電流を計測できるM5Stack用のモジュールです。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御に使用できます。電源絶縁ICとオペアンプ回路により正確に外部電流をセンサーで計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保します。M5Stackとの通信はI2Cにより行い、ジャンパーキャップで内部電源と外部電源を切り替えられます。電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路により、デバイス全体に給電します。 STM32G030F6(32ビットArm Cortex-M0+ CPU)を搭載 I2CによりM5Stackと通信 2/4線センサーに対応(ジャンパーキャップで切り替え) ガルバニック絶縁チップを搭載 開発環境:Arduino IDE、UIFlowなど仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ/8KB SRAM)【電源絶縁IC】F2424S-2WR3【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容4-20mAモジュール ×1、ジャンパーキャップ ×12、2.54mmプラグインターミナルブロック ×5寸法(mm)54×54×13質量(g)26.9電源(V)【外部DC】9~24動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR







![#3x150mm [+]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082156-260413-02.jpg)