リトラクタブル ツールテザー

リトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAKリトラクタブル ツールテザー - KEY-BAK

安全基準への対応や工具の落下防止、不要な紛失リスクの低減に役立つ、実用性の高いツールテザーです。
ロック機構により5インチ刻みで長さ調整・固定が可能で、小型工具やスマートフォン、電子機器の取り回しに便利なゆとりを確保できます。
使用後は軽く引くだけでロックが解除され、スムーズに自動収納されます。無駄な動きやストレスを減らし、安全かつ快適な作業をサポートするツールテザーです。

タイプ
取付け:カラビナ
カラーコード
オレンジ
コード長さ(cm)
122 (48インチ)
各種認証
ANSI 121 (落下物防止)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0KB6-3A231 81310866813108660KB6-3A231
¥7,050
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
0KB6-3A431 81311110813111100KB6-3A431
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする