カテゴリ
- 制御機器(41)
- パソコン/周辺機器(37)
- 安全用品(30)
- 自動車補修部品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 切削工具(13)
- 電気材料(9)
- 農業機械(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- 梱包用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- テープ(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOA(29)
- 富士電機(22)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- オーム電機(8)
- プロトティップ(8)
- ホンダ(7)
- カストロール(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- CKD(4)
- 椿本チエイン(4)
- 北陽電機(4)
- 積水樹脂(3)
- タンガロイ(3)
- ナベヤ(3)
- タイガースポリマー(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- 作新工業(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0w-30」の検索結果

エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30
J&Aオイル¥10,980税込¥12,0781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ECO-P 0W-30 1L REPSOL
REPSOL¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油
NEEDS(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(1L)当日出荷用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
リピートタイ
オーム電機¥289~税込¥318~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
しちゅうキャッチ
シーム(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(300個)当日出荷から7日以内出荷野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
Syntium 7000 DM 0W30 1L
Petronas¥4,398税込¥4,8381個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。メルセデスベンツ及びACEA C3規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。 エコ&スポーツを楽しむプレミアムオイル。優れた省燃費性と酸化安定性により、ターボチャージャー付きの直噴エンジンやバイオ燃料にも適合しているプレミアムオイルです。低温スラッジと加熱時のターボチャージャーやピストンのデポジットを抑制、パワーと省燃費性の両立を実現します。スポーツカーからSUV、ミニバンといったあらゆるタイプの自動車で常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性をバランスよく兼ね備えたエコ&スポーツに適したプレミアムオイル。ターボ、NAエンジンの両方に対応性能SAE:0W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.52, 、RN 0700(performance)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)
MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(20L)当日出荷全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ダイカラップ 25ミクロン
大化工業(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水・防塵・汚れ防止に最適。材質ポリエチレン破断伸度(%)430/900粘着力g/100mm:8.0平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5引裂強度(kg/cm)40/250再生材使用使用
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
司化成(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン スポンジゴム テープ付
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
アドバンスト デュラビリティ 10W-30
Quakerstate(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(4L)当日出荷性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン
積水樹脂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)
作新工業¥129,800~税込¥142,780~1ケース(10巻)当日出荷から7日以内出荷ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否色乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881足当日出荷から9日以内出荷新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
作業長靴 W2100
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。用途ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)2色ホワイト高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
ボラゾンホイール CBN60W
ムラタ溶研¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥149~税込¥164~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン
積水樹脂¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)当日出荷強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群 伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単に出来ます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン
司化成(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。材質ポリエチレン質量(g/本)2470RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 25ミクロン
積水樹脂(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(6巻)当日出荷パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。材質ポリエチレン質量(g/本)3920
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥77,980税込¥85,7781箱(30巻)当日出荷から19日以内出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥129~税込¥142~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339~税込¥373~1袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
厨房シューズ 兼用
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981足3日以内出荷住商モンブランのシューズ(厨房用) 強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針 耐滑性能最高区分 5 をクリア)を有し、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥479税込¥5271袋(30本)翌々日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”
作新工業¥119,800~税込¥131,780~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90色乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
耐滑樹脂先芯入り長靴
日進ゴム¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途食品工場、厨房形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐滑足幅EEE材質(底部)耐油性ゴム材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴