カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン専用(1)
- バイク部品(11)
- バイク用オイルフィルター(2)
- 制御機器(36)
- 自動車補修部品(36)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 切削工具(26)
- 農業機械(24)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- カー用品(10)
- オフィス家具(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(26)
- 大阪魂(19)
- CKD(14)
- OSRAM(オスラム)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- 富士電機(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- プロトティップ(7)
- MSTコーポレーション(6)
- コクヨ(6)
- トックベアリング(TOK)(6)
- JOYN(6)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- EPSON(4)
- TOA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0w-8」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
電力用 メタルクラッド抵抗 10W
共立電子産業¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
電力用 メタルクラッド抵抗 50W
共立電子産業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
カッティングシート
TRUSCO¥439税込¥4831枚当日出荷カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
ハンマー用コアビット600W(セット)
ミヤナガ¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/ブロック有効長(mm)70適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
キャリエーター
光¥89税込¥981枚ほか当日出荷から10日以内出荷耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。先端形状ボールポイント付
ハンマー用コアビット600W(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70カッター長(mm)105
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
クオーツストップウオッチ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。クオーツストップウオッチ用途1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。付属品リチウムCR2032×1トラスコ品番399-1850材質樹脂/風防:樹脂幅(mm)64寸法(mm)83×64×24高さ(mm)83奥行(mm)24最大計時10時間最小計時1000/01/01秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性5気圧防水
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(150本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ドライユニット(100)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1個当日出荷から23日以内出荷エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)処理空気量(L/min(ANR))100
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,298税込¥2,5281袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10
【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)
ノーブランド(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
イーサネットケーブル
omron(オムロン)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から82日以内出荷より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】20(10+10)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥29,980税込¥32,9781箱(50本×40巻)5日以内出荷から6日以内出荷焼入ピン用途コンクリート用材質鉄連結方式プラシート胴部形状普通
1/2"(12.7mm)SQ. 6角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981セット(8点組)5日以内出荷セット内容3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8質量(g)860差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]レール(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用形状B(首下ストレート)チップ数1
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ
フリーベアコーポレーション¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
セメント抵抗 10W 5個パック
共立電子産業¥439税込¥4831パック(5個)4日以内出荷大電力用途向けのセメント抵抗 10W寸法(mm)約48(L)×9.5(W)×9.0(H)リード(mm)Φ0.8誤差±5%

























![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)











![プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095407-081022-02.jpg)