カテゴリ
- トラック純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「1-1599-04」の検索結果

ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(120本)当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3