カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「1-177648-3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1パック(10個)
当日出荷から61日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.57mm幅 = 12.7mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
関連キーワード
4jp-17641-00特集