カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「1-4658-03」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥673~税込¥740~
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • (90471)パッキン ホンダ

    (90471)パッキン

    ホンダ
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,960~税込¥6,556~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質フッ素樹脂材質(本体)/HDPE(高密度ポリエチレン)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)白色(本体)白
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
  • (90471)ワッシャー ホンダ

    (90471)ワッシャー

    ホンダ(34件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    耐熱温度(℃)80材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状広口色(本体)クリア
  • スミヤー法ろ紙 ADVANTEC

    スミヤー法ろ紙

    ADVANTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS A 4504「放射性表面汚染の測定方法」に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用のろ紙です。
  • 広口容器 成和化学工業

    広口容器

    成和化学工業(7件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷
    内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
    用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 18.50mm 校正証明書付 614658シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 18.50mm 校正証明書付 614658シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,680税込¥17,248
    1個
    106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正