カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • トラック純正部品(1)

「1-480702-0」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1-480702-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1-480702-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
76税込84
1個
4日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480702-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480702-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55税込61
1個
5日以内出荷
長さ(mm)26.67幅(mm)14.75ピッチ(mm)6.35極数4シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ接続方向ストレート
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
709税込780
1パック(10個)
当日出荷から50日以内出荷
形状プラグ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55税込61
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダボディ向き = ストレート長さ = 26.67mm幅 = 14.75mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
(16148)パネル; フロント,インナ いすゞ自動車(16148)パネル; フロント,インナいすゞ自動車
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷