カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1-6372-02」の検索結果

携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)
アズワン¥1,455税込¥1,6011個当日出荷クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
クリーンポシェット グレー×紺
東洋リントフリー¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷ストラップはFD927C、携帯ストラップ(1-6372-01、02)と併用できるスマートフォンフォルダー。色グレー×紺アズワン品番61-0096-04寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)13×8×1
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 1480個入
AMPHENOL¥91,980税込¥101,1781セット(1480個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1480個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6372アズワン品番65-7582-09
ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(150個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、18 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6372アズワン品番65-7705-94