ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 150個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、18 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
- 仕様
- ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6372
- アズワン品番
- 65-7705-94
- 内容量
- 1セット(150個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























