カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「1-7495-01」の検索結果

両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥4,140税込¥4,5541個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ53mm 600×300mm 2号Bシリーズ
天領まな板¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65