カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)

「1-8561-02」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M25, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M25, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 分離可能ケーブルグランド 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この分離可能なケーブルグランド製品は、スイッチギアキャビネットやハウジング向けのシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。さまざまなサイズが用意され、分割設計により簡単に設置でき、 IP66 等級に適合し、湿気や埃に対する優れた保護性能を発揮します。 また、このケーブルグランドは、防火性を高めるためにハロゲンフリー設計になっており、火災時に強い化学物質が放出されるのを防止します。 特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 38mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C 用途 このケーブルグランドシリーズは、次のようなさまざまな用途に対応するシンプルで効果的なケーブルエントリソリューションです。 産業用 自動車 スイッチギアハウジング キャビネット 認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼び = M25材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    229,000税込251,900
    1セット
    6日以内出荷
    基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
  • (18561)RADIATOR AY 三菱ふそう

    (18561)RADIATOR AY

    三菱ふそう
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
  • メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ アズワン

    メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
    材質硼珪酸ガラス-1
  • メスシリンダー 校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー 校正証明書付

    アズワン
    11,150税込12,265
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
  • メスシリンダー 英語版校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー 英語版校正証明書付

    アズワン
    13,650税込15,015
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー 中国語版校正証明書付

    アズワン
    13,650税込15,015
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • 薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)

    薬局開設セット 1セット

    ナビス(アズワン)
    61,900税込68,090
    1セット
    12日以内出荷
    セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
  • メスシリンダー JCSS校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー JCSS校正証明書付

    アズワン
    11,650税込12,815
    1個
    22日以内出荷から41日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正