メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ

メスシリンダー 酸洗浄済み ASONE1-8561シリーズ - アズワン

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。

材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
許容誤差
外径
全高
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004561ASONE1-8561-0210L体積:±0.2LΦ1418060-9771-45
3,130
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
03004606ASONE1-8561-015L体積:±0.1LΦ1212560-9771-44
3,130
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
03005629ASONE1-8561-122000L体積:±10.0LΦ8848560-9771-55
19,700
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
03009452ASONE1-8561-06100L体積:±0.5LΦ3225060-9771-49
3,840
3,698
4,068(税込)
33日以内出荷
返品不可
03015499ASONE1-8561-07200L体積:±1.0LΦ4127560-9771-50
4,960
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
03015770ASONE1-8561-08250L体積:±1.25LΦ4230560-9771-51
5,150
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
返品不可
03022368ASONE1-8561-0550L体積:±0.5LΦ2522060-9771-48
3,610
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
返品不可
03022578ASONE1-8561-09300L体積:±1.5LΦ4533060-9771-52
7,000
6,698
7,368(税込)
33日以内出荷
返品不可
03026060ASONE1-8561-10500L体積:±2.5LΦ5536060-9771-53
7,710
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
返品不可
03045231ASONE1-8561-111000L体積:±5.0LΦ7042060-9771-54
14,500
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
03047270ASONE1-8561-0425L体積:±0.25LΦ1721060-9771-47
3,530
3,398
3,738(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする