カテゴリ
- 切削工具(114)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 測定用品(17)
- 物流用品(6)
- 家電(5)
- 安全用品(3)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- 大阪魂(32)
- エスコ(20)
- OSG(オーエスジー)(16)
- イシハシ精工(10)
- SKC(10)
- カーメックス(8)
- プロトティップ(7)
- TDT(田野井)(4)
- TRUSCO(4)
- 測範社(JPG)(4)
- サンワサプライ(3)
- 聖和精機(3)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 測範社(2)
- YOKE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1-8unc」の検索結果

難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-4167溝数3
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
SUSナイロンN(UNC
大阪魂¥6,572税込¥7,2291個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。サイズ1"-8
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
3カ-W ナイロンN (UNC
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P