カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「1.25-4n」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)

    日東工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
  • Pファイルタテ4S / A3ヨコ型 日本ノート

    Pファイルタテ4S / A3ヨコ型

    日本ノート
    149税込164
    1冊
    翌々日出荷
    サイズA4S/A3E型質量(g)70(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×15材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他エコマーク認定番号18112274
  • (27125)ダクト アッセンブリー ニッサン

    (27125)ダクト アッセンブリー

    ニッサン
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 4カクウエルドN(P=1.25 大阪魂

    4カクウエルドN(P=1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14寸法l(mm)10ねじの呼びM10
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    879税込967
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • Y形端子 ニチフ

    Y形端子

    ニチフ(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(3000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    7,998税込8,798特価
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    21,980税込24,178特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
    総合倍率40~1000×光学系無限遠色補正(CCIS(R))接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

    アズワン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
  • プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    97,600税込107,360
    1台
    翌々日出荷
    観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
    総合倍率40~1000×質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ N-CT-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BSシリーズ

    椿本チエイン
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン

    ショックガードカップリング TGBシリーズ

    椿本チエイン
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400

    ナリカ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900

    ナリカ
    108,800税込119,680
    1個
    4日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
  • 生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ

    生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600

    ナリカ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
    鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160