カテゴリ

  • 電気材料(32)
    • VCT(3)
    • KIV(1)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(6)
    • VFF(2)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(12)
  • 3(8)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(8)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
  • 色(14)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(21)
長さ(m)
  • 5
  • 0.3(5)
  • 1(8)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 10(86)
  • 15(15)
  • 20(82)
  • 25(11)
  • 30(67)
  • 35(5)
  • 40(34)
  • 50(70)
  • 60(31)
  • 70(31)
  • 80(31)
  • 90(31)
  • 100(100)
  • 200(23)
  • 300(11)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.35(2)
  • 1.5(12)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(2)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
対数(P)
  • 10(1)
10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KHD(1)
  • KOWA(宏和工業)(5)
  • 興和化成(3)
  • 大電(3)
  • 日動工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • JAPPY(1)
モノタロウ・富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和ハーモネット・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・KOWA(宏和工業)・興和化成・大電・日動工業・ノーブランド・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(5m)
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプモノタロウ
5,498税込6,048
1巻(5m)
当日出荷
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5特性難燃使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)RoHS指令対応証明書(0.3MB)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(5m)
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
19,980税込21,978
1巻(5m)
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
ポッキン付修理コードSVCT 日動工業ポッキン付修理コードSVCT日動工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ関連資料(0.03MB)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)
翌日出荷から翌々日出荷
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
798税込878
1巻(5m)
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,998税込2,198
1巻(5m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防雨型延長コード1口 KOWA(宏和工業)防雨型延長コード1口KOWA(宏和工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型長さ(m)5特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
8,798税込9,678
1袋
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)ノーブランド
2,198税込2,418
1パック
5日以内出荷
サイズ1.25sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,698税込5,168
1巻(5m)
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
6,698税込7,368
1本(5m)
8日以内出荷から16日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品概要(0.56MB)
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
58,980税込64,878
1セット(5袋)
3日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用ブラック材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応