カーク産業
LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル
電圧:10-30V/DC
消費電力:1.4W
用途
キャンピングカー部品
消費電力(W)
1.4
スイッチ
あり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)
DC12-30
対応
DC12/24V
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75589380
W0347/N
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください