カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 塗料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5-30-7×7」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
ソケットレンチセット エンジニアソケットレンチセットエンジニア(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローテーター 出荷前点検検査書付き アズワンミニローテーター 出荷前点検検査書付きアズワン
62,900税込69,190
1台
当日出荷
小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター付属品点検検査書類質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)4~60電源AC100~240V 50/60Hz型番ACR-100(出荷前点検検査書付)モーターステッピングモーター 6W電源コード(m)約1.8サイズ(mm)258×148×196アズワン品番2-922-01-22撹拌方式連続回転モード/振とうモード
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
ミニローテーター アズワンミニローテーターアズワン
50,900税込55,990
1個
当日出荷
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
719税込791
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
扇風機 (リモコン付き) エスコ扇風機 (リモコン付き)エスコ
9,600税込10,560
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
木部 弾性用 硬化剤 ロックペイント木部 弾性用 硬化剤ロックペイント
8,498税込9,348
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級使用場所屋外希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック ロックペイントハイパーユメロックロックペイント
15,980税込17,578
1缶(3.6kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
パッキン11X7X1.5 BIGM(丸山製作所)パッキン11X7X1.5BIGM(丸山製作所)
709税込780
1セット(5個)
7日以内出荷
規格11X7X1.5関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB)図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.6、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.6、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.6、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.6、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.6
リフレッシュシリコンEXTRA DNT(大日本塗料)リフレッシュシリコンEXTRADNT(大日本塗料)
26,980税込29,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
汚染防止に優れる。 長期耐候性、光沢保持性に優れる。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種下地に対して巾広く適応できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度80~105KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 20~30光沢つや有り膜厚25μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 4時間 20℃ 指触 20分 半硬化 2時間 30℃ 指触 15分 半硬化 1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 4時間 最大 7日 20℃ 最小 2時間 最大 7日 30℃ 最小 1.5時間 最大 7日調合比主剤90部:硬化剤10部(重量比)加熱残分(%)50~70標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス: 0.13
海太郎「碧」五十六 一誠(イッセイ)海太郎「碧」五十六一誠(イッセイ)
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
<高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05質量(g)119
【冷凍】KUZE アランチーニ 1袋(15個) KUZE【冷凍】KUZE アランチーニ 1袋(15個)KUZE
2,198税込2,374
1セット(1個)
6日以内出荷
魚介の旨みとチーズのコクを感じるライスコロッケ ・ 魚介の旨みを凝縮 オマール海老を使用したキスコフーズのジュドアメリカンとカニのほぐし身を使用。・ チーズのコクで深い味わい モッツァレラチーズ、パルメザンチーズを加えとろっととろける食感が特長。
備考冷凍
(58615)クロス メンバー いすゞ自動車(58615)クロス メンバーいすゞ自動車
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ボルト ボルト アジャスティング 92153-0773 Kawasakiボルト ボルト アジャスティング 92153-0773Kawasaki
589税込648
1個
欠品中
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92153-0773主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ボルト ボルト アジャスティング K9215-30773 スズキボルト ボルト アジャスティング K9215-30773スズキ
519税込571
1個
4日以内出荷
TE Connectivity 基板ソケット AMPMODU HV100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット AMPMODU HV100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ストレートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aシリーズ = AMPMODU HV100コンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。 X 215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E ESUマイクロ 5D 左勝手 Φ0.77 タイテックスHSS-E ESUマイクロ 5D 左勝手 Φ0.77タイテックス
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6446刃径(mm)0.77RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D