カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25,437)
  • 自動車純正部品(19,562)
  • 制御機器(13,079)
  • メカニカル部品(11,851)
  • 切削工具(11,078)
  • バイク純正部品(10,698)
  • ねじ・ボルト・釘(8,333)
  • トラック純正部品(6,511)
  • 科学研究・開発用品(5,880)
  • 測定用品(5,844)
  • 物流用品(5,400)
  • 作業工具(5,182)
  • 機構部品(4,949)
  • 配管・水廻り設備部材(4,417)
  • パソコン/周辺機器(4,064)
  • 農業機械(4,028)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,906)
  • 建築金物(3,878)
  • 空調・照明・電設資材(3,257)
  • 電気材料(3,055)
  • 船舶用品・漁業資材(2,244)
  • 店舗什器・備品(2,171)
  • 研磨材(2,126)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,956)
  • 厨房用品(1,921)
  • バイク部品(1,732)
  • 医療(1,640)
  • 家電(1,585)
  • オフィス家具(1,385)
  • 電動工具(1,211)
  • 卓上消耗品(1,068)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(986)
  • 建材・エクステリア(976)
  • 事務用品(969)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(945)
  • 塗装・養生・内装用品(760)
  • 保管用品(741)
  • 溶接用品(712)
  • 学童・教育用品(707)
  • 農業・園芸資材(695)
  • 清掃用品(657)
  • 作業服(616)
  • 梱包用品(590)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(575)
  • 日用品(573)
  • 自動車補修部品(566)
  • 安全標識(463)
  • 空圧工具(447)
  • カー用品(442)
  • 測量用品(土木/建設)(435)
  • 安全用品(430)
  • 縫製用品(415)
  • 防災用品(400)
  • 塗料(392)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(391)
  • はんだ関連・静電気対策用品(374)
  • ヘルスケア(366)
  • 自転車部品(353)
  • テープ(329)
  • 住設機器(302)
  • 介護用品(300)
  • 手袋(295)
  • 防犯用品(283)
  • 安全保護具(276)
  • 食品・飲料(252)
  • 測定関連サービス(237)
  • 整備工具・収納(214)
  • 農具(203)
  • 接着剤・補修材(198)
  • エンジン工具(197)
  • タイヤ・足回り(187)
  • 鈑金・塗装(186)
  • トラック輸送・安全用品(186)
  • 救急・衛生(167)
  • バッテリー・電装(160)
  • スプレー・オイル・グリス(158)
  • トラック用品・パーツ(156)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(153)
  • フォークリフト・産機・建機用品(150)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(143)
  • クリーンルーム用品(138)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(136)
  • 自動車用オイル・ケミカル(133)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(99)
  • 安全靴・作業靴(89)
  • 洗剤・除去剤(77)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(68)
  • ガレージ機器・整備設備(58)
  • 理美容(46)
  • 洗車・清掃(46)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
  • 完成車(22)
  • マスク(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「1.50」の検索結果

198,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • ネピアトイレットロール1.5倍巻 王子ネピア

    ネピアトイレットロール1.5倍巻

    王子ネピア
    1,398税込1,538
    1パック(12ロール)
    当日出荷
    長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。
    仕様ミシン目、エンボスあり種別芯あり材質パルプ幅(mm)109タイプダブル長さ(m)45
  • (09168)ガスケット14X20X1.5) スズキ

    (09168)ガスケット14X20X1.5)

    スズキ(74件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • 豆球セット1.5V ミネシマ

    豆球セット1.5V

    ミネシマ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様1.5V口金E10/ガラス部G10電球形状豆球コード長さ(cm)22
  • 丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸型布メジャー(1.5m)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    直径約5cmのコンパクトサイズで持ち運びに便利な丸型メジャーです。テープを引き出すと、好きな長さの地点で自動的にロックがかかり、ボタンを押すだけで自動で巻き取られる仕様で、最大1.5mまでスムーズに計測可能です。使い勝手の良い両面目盛仕様です。どちらの面でもすぐに長さが確認でき、計測ミスを防ぎます。柔らかい素材を採用しており、身体の採寸や衣類・家具などを傷つけにくく安心して使用できます。軽量なプラスチックケースは手に馴染みやすく、バッグやペンケースにもすっきり収まるため、裁縫やDIY、買い物時のサイズ確認など幅広いシーンで活躍する定番の計測アイテムです。
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS・PVC質量(g)28寸法(Φ×mm)約51×14
  • シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

    十川ゴム(11件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.5L フィルター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
    用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
  • XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)

    XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
    ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • 豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (1.5V)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
  • ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール 王子ネピア

    ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール

    王子ネピア
    759税込835
    1個(8ロール)
    翌日出荷
    ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
    種別芯あり幅(mm)109FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質長さ(mm)1500表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • ミニブザー 1.5V ELPA

    ミニブザー 1.5V

    ELPA(8件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷
    定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
    質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
  • オルタッククシゴテ1.5 尾崎亀商店

    オルタッククシゴテ1.5

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1袋(2枚)
    当日出荷
    田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のクシゴテです。
    用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)1.5
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • バチツルハシ 1.5kg 浅野木工所

    バチツルハシ 1.5kg

    浅野木工所(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
  • 1.5VLED点灯キット ワンダーキット

    1.5VLED点灯キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
  • ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009 スズキ

    ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009

    スズキ(11件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
  • チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチ

    チェーンフック1.5t(YF1.5付)

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
  • スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
  • 1.5畳用カーペット本体 TEKNOS

    1.5畳用カーペット本体

    TEKNOS
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
    材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
  • 耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)

    耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
    材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
  • 高圧線(1.5M) アポロ

    高圧線(1.5M)

    アポロ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1.5
  • 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    2WAYピッチャー1.5

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。
    用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
  • AC充電ケーブル 1.5m EcoFlow(エコフロー)

    AC充電ケーブル 1.5m

    EcoFlow(エコフロー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吐出ホースクミ(1.5m) 工進

    吐出ホースクミ(1.5m)

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1など
  • 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
  • 強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    479税込527
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • ガスケット 14X20X1.5 09168-14015 スズキ

    ガスケット 14X20X1.5 09168-14015

    スズキ(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • 国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド

    国際信号旗 1.5巾(小型)

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ1.5巾(小型)
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM

    EPOCA(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • 吐出ホースクミ(1.5M) 工進

    吐出ホースクミ(1.5M)

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2など
  • マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワン

    マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き

    アズワン
    1,620税込1,782
    1袋(500本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
  • ノンエフロ1.5 マノール

    ノンエフロ1.5

    マノール
    6,998税込7,698
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
    用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
...
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
"1.50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷