カテゴリ
- 切削工具(9,989)
- ねじ・ボルト・釘(7,847)
- 制御機器(6,756)
- 作業工具(4,375)
- メカニカル部品(3,859)
- 農業機械(3,710)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,693)
- 物流用品(3,529)
- 測定用品(3,435)
- 機構部品(3,370)
- パソコン/周辺機器(3,366)
- 配管・水廻り設備部材(3,337)
- 建築金物(3,003)
- 空調・照明・電設資材(2,659)
- 船舶用品・漁業資材(2,186)
- 油圧機器・油圧ホース(2,057)
- 研磨材(1,877)
- 電気材料(1,817)
- 科学研究・開発用品(1,762)
- バイク部品(1,701)
- FA担当者のオススメ新商品(1,416)
- 厨房用品(1,363)
- 家電(1,149)
- 電動工具(952)
- 事務用品(816)
- 店舗什器・備品(780)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(693)
- 卓上消耗品(686)
- 溶接用品(618)
- オフィス家具(588)
- 塗装・養生・内装用品(583)
- 建材・エクステリア(512)
- 自動車補修部品(511)
- 作業服(502)
- 日用品(489)
- 清掃用品(465)
- 学童・教育用品(465)
- 農業・園芸資材(422)
- ポンプ・送風機・電熱機器(396)
- カー用品(387)
- 縫製用品(383)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(380)
- 梱包用品(367)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(358)
- 測量用品(土木/建設)(355)
- 自転車部品(324)
- 空圧工具(314)
- 安全標識(313)
- 保管用品(297)
- 塗料(283)
- はんだ関連・静電気対策用品(269)
- 安全用品(260)
- 防災用品(260)
- ヘルスケア(252)
- テープ(243)
- 手袋(236)
- 食品・飲料(226)
- 安全保護具(224)
- 防犯用品(195)
- 医療(190)
- 住設機器(183)
- 鈑金・塗装(177)
- 農具(177)
- タイヤ・足回り(176)
- 介護用品(174)
- 整備工具・収納(170)
- 接着剤・補修材(155)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(149)
- バッテリー・電装(132)
- トラック用品・パーツ(130)
- バイク純正部品(124)
- トラック輸送・安全用品(124)
- 自動車用オイル・ケミカル(112)
- 印刷用紙/インク/印刷機(105)
- フォークリフト・産機・建機用品(104)
- エンジン工具(92)
- 肥料・農薬・除草剤・種(90)
- 自転車整備工具・アクセサリー(86)
- スプレー・オイル・グリス(85)
- 救急・衛生(81)
- 安全靴・作業靴(76)
- 洗剤・除去剤(70)
- クリーンルーム用品(55)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
- ガレージ機器・整備設備(43)
- 自動車純正部品(38)
- 洗車・清掃(36)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 理美容(28)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(22)
- マスク(16)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- トラック純正部品(4)
- 完成車(3)
- 測定関連サービス(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(413)
- 大阪魂(6,082)
- TRUSCO(1,735)
- エスコ(1,471)
- Panasonic(パナソニック)(996)
- BIGM(丸山製作所)(994)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(986)
- ホンダ(923)
- omron(オムロン)(808)
- CKD(768)
- イスカル(712)
- コガネイ(696)
- ノーブランド(673)
- 住友電工ハードメタル(621)
- スバル(588)
- イマオコーポレーション(586)
- SK11(580)
- ParkerTAIYO(560)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(557)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(557)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「1.50」の検索結果

1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ネピアトイレットロール1.5倍巻
王子ネピア¥1,398税込¥1,5381パック(12ロール)当日出荷長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。仕様ミシン目、エンボスあり種別芯あり材質パルプ幅(mm)109タイプダブル長さ(m)45![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)
丸型布メジャー(1.5m)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷直径約5cmのコンパクトサイズで持ち運びに便利な丸型メジャーです。テープを引き出すと、好きな長さの地点で自動的にロックがかかり、ボタンを押すだけで自動で巻き取られる仕様で、最大1.5mまでスムーズに計測可能です。使い勝手の良い両面目盛仕様です。どちらの面でもすぐに長さが確認でき、計測ミスを防ぎます。柔らかい素材を採用しており、身体の採寸や衣類・家具などを傷つけにくく安心して使用できます。軽量なプラスチックケースは手に馴染みやすく、バッグやペンケースにもすっきり収まるため、裁縫やDIY、買い物時のサイズ確認など幅広いシーンで活躍する定番の計測アイテムです。用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS・PVC質量(g)28寸法(Φ×mm)約51×14
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm
十川ゴム(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
電気ケトル 1.5L フィルター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電色ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
豆電球 (1.5V)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(50個)当日出荷電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール
王子ネピア¥759~税込¥835~1個(8ロール)翌日出荷ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。種別芯あり幅(mm)109FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
同軸ケーブル1.5D-2V
関西通信電線(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ミニブザー 1.5V
ELPA(8件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
オルタッククシゴテ1.5
尾崎亀商店¥4,498税込¥4,9481袋(2枚)当日出荷田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のクシゴテです。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)1.5
1.5VLED点灯キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
トカゲ1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1.5畳用カーペット本体
TEKNOS¥5,298税込¥5,8281台当日出荷足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5![2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61463308-210319-02.jpg)
2WAYピッチャー1.5
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
国際信号旗 1.5巾(小型)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から6日以内出荷生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。サイズ1.5巾(小型)
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM
EPOCA(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1.5倍筋かいリベロ
タナカ(2件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
ノンエフロ1.5
マノール¥6,998~税込¥7,698~1缶(18kg)ほか当日出荷から8日以内出荷セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制色液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物![超強力マグネットフック 1.5kgタイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31477934-181101-02.jpg)
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥449税込¥4941箱当日出荷スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付材質本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット寸法(mm)40×49×21色白耐荷重(kg)垂直方向約1.5、水平方向約1フック自在回転特性超強力
ランマー1.5kg
マイゾックス¥36,980税込¥40,6781本当日出荷JCAS L-01準拠。セメント系固化材による改良体の強さ試験方法用途土質試験に質量(kg)1.5落下高さ(cm)20マイゾックスコード223210
モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M
オーム電機(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
エンドスリーブ 1.5
JOKARI¥1,198税込¥1,3181セット(500個)当日出荷61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。トラスコ品番855-6404材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ1.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)1.5
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個当日出荷USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
...







![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)





![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)















![2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61463308-210319-02.jpg)








![超強力マグネットフック 1.5kgタイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31477934-181101-02.jpg)




![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)