カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,597)
- 切削工具(4,221)
- 制御機器(2,602)
- 作業工具(1,835)
- メカニカル部品(1,268)
- 機構部品(1,219)
- 電気材料(837)
- 研磨材(678)
- 建築金物(555)
- 測定用品(554)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(509)
- 物流用品(507)
- 厨房用品(400)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
- パソコン/周辺機器(381)
- 配管・水廻り設備部材(380)
- 電動工具(331)
- 科学研究・開発用品(301)
- 事務用品(266)
- 船舶用品・漁業資材(259)
- 塗装・養生・内装用品(248)
- 店舗什器・備品(175)
- 手袋(148)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(146)
- バイク部品(141)
- 空調・照明・電設資材(141)
- 測量用品(土木/建設)(140)
- 建材・エクステリア(134)
- FA担当者のオススメ新商品(133)
- 縫製用品(112)
- はんだ関連・静電気対策用品(108)
- 家電(104)
- 学童・教育用品(95)
- 安全標識(94)
- タイヤ・足回り(91)
- 自転車部品(86)
- 自動車補修部品(82)
- 農業機械(77)
- 保管用品(76)
- 農業・園芸資材(74)
- 安全保護具(71)
- 溶接用品(69)
- 清掃用品(66)
- テープ(65)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 鈑金・塗装(52)
- 梱包用品(50)
- トラック輸送・安全用品(38)
- 自転車整備工具・アクセサリー(37)
- トラック用品・パーツ(37)
- 空圧工具(36)
- 卓上消耗品(33)
- 農具(30)
- 接着剤・補修材(29)
- 整備工具・収納(25)
- 安全用品(23)
- バッテリー・電装(23)
- オフィス家具(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 塗料(21)
- 防犯用品(21)
- 医療(21)
- カー用品(20)
- 防災用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
- 住設機器(11)
- 介護用品(11)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
- 救急・衛生(10)
- 日用品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ヘルスケア(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- 作業服(4)
- 洗車・清掃(3)
- 理美容(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車純正部品(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(139)
- 大阪魂(5,188)
- エスコ(657)
- TRUSCO(619)
- omron(オムロン)(556)
- ノーブランド(423)
- OSG(オーエスジー)(331)
- イマオコーポレーション(322)
- RS PRO(292)
- グーリング(260)
- NS(日進工具)(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(215)
- NACHI(不二越)(197)
- 三菱マテリアル(182)
- 岩田製作所(179)
- 八幡ねじ(176)
- 京セラ(175)
- 日産ネジ(172)
- IDEC(和泉電気)(167)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「1.5mm」の検索結果

シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm
十川ゴム(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)
BONDHUS¥669税込¥7361本当日出荷トラスコ品番810-7926形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)1.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
ポリ・ワッシャー1.5mm厚
SK11(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
Amacho 数字刻印セット 1.5mm
尼崎彫刻工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラスコ品番509-7851セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2文字種別数字
逆英字刻印セット1.5mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5231材質/仕上S45C先端焼入質量(g)495文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)1.5
逆数字刻印セット1.5mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5037材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)1.5![両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21268905-241211-02.jpg)
両面アートボード(厚さ1.5mm)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥282~税込¥310~1個当日出荷から3日以内出荷油絵具、アクリル絵具に特に相性がよく、筆やエアブラシによるタッチの表現にも最適。このアートボードは、中芯に牛乳パックをリサイクルした再生紙を利用しています。牛乳パックの再生紙は環境保護としてだけでなく、強度、弾力性に富み、劣化が少ない素材です用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質キャンバス面/ケント面 両面仕様
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
エスコ¥500税込¥5501セット(10個)当日出荷仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5![1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526792-260417-02.jpg)
1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ
エスコ(4件のレビュー)¥2,440税込¥2,6841個当日出荷エスコ品番EA613XR-1全長(mm)115二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm
尼崎彫刻工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番509-8963セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2文字種別数字
25x1.5mm/ 1m マグネットシート
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781BV-1材質フェライト+エラストマー幅(mm)25厚さ(mm)1.5長さ(m)1吸着力95gf/cm2以上
代用白金線 Φ1.5mm
ハマー¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3![1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499011-180823-02.jpg)
1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-1.5形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)14先端形状Hex-Plusサイズ(mm)1.5サイズ規格ミリ
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
メス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949YT-22A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)22外径(Φmm)27
エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
オス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
...














![両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21268905-241211-02.jpg)

![1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526792-260417-02.jpg)









![1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499011-180823-02.jpg)





![8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139958-170327-02.jpg)


![10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139827-170327-02.jpg)