カテゴリ

  • 制御機器(283)
  • 電気材料(184)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 空調・電設資材(92)
  • 切削工具(52)
  • 溶接用品(40)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • メカニカル部品(26)
  • 測定用品(26)
  • オフィス家具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 作業工具(13)
  • 家電(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6 3c」の検索結果

1,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JIS C 3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JIS C3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線
34,980税込38,478
1巻
8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/白/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(100m)
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
33税込36特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌日出荷
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75導体単線
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
CNT15-10用ショートバー 東洋技研CNT15-10用ショートバー東洋技研(2件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
1.6x3C VVF用片サドル エスコ1.6x3C VVF用片サドルエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-2
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
角ナット カメダデンキ角ナットカメダデンキ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用 アズワン専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用アズワン
12,700税込13,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピンomron(オムロン)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSysシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 1 → 1.6 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 1 → 1.6 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム楽器用水溶性導電塗料タッチアップペンポリカーム
1,898税込2,088
1本(40mL)
当日出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策関連資料(0.22MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状水溶性
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム工業用導電塗料 楽器用ポリカーム
9,998税込10,998
1本(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
18,980税込20,878
1本
当日出荷から20日以内出荷
コハコネオペンケースM レイメイ藤井コハコネオペンケースMレイメイ藤井
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
片手でも簡単開閉マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすいペンケース隠しマグネットで片手でも簡単に開閉可能。ふたが大きく開いて中身が見やすく、中身の取り出しもスムーズに行えます。軸径12mmのペンなら約25本、軸径10mmのペンなら約30本収納可能な大容量ペンケースです。内側にはゴム口のメッシュポケットが付いているので、付箋や消しゴムなどを分けて収納することができます。ペンケースの内側にスマートフォンをセットすれば、スマホ立てとして使用することもできます。
仕様メッシュポケット材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×48×93
DIAMOND 丸穴CBダイス8.5 DIAMONDDIAMOND 丸穴CBダイス8.5DIAMOND
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリアRS PRO
629税込692
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...