カテゴリ

  • 電気材料(38)
    • VVF・VVR(13)
    • VCTF(2)
    • 差込形電線コネクタ(1)
    • VFF(1)
  • 作業工具(64)
  • 空調・電設資材(20)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
モノタロウ・富士電線工業・弥栄電線・正和電工・愛知電線・カワイ電線・協和電線工業・矢崎エナジーシステム・オーム電機・ニチフ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・VICTOR(花園工具)・KEIBA・スリーピークス・Panasonic(パナソニック)・フジ矢・ベッセル・未来工業・星和電機(SEIWA)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6-2芯」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
ステップル 3/4 ELPAステップル 3/4ELPA(2件のレビュー)
198税込218
1パック(40個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
269税込296特価
1袋(8個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
VVFストリッパー TTCVVFストリッパーTTC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
防災コンセント 雅 第一通商防災コンセント 雅第一通商
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15タイプ感熱形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付機能遮断温度 サーモスタット±5℃消費電力(VA)1.5(通常時)外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2
絶縁クランプ ELPA絶縁クランプELPA(2件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。寸法B(mm)10ブラック材質PE付属品止めくぎ×10本
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ未来工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)刃長(mm)88
VA線ストリッパ フジ矢VA線ストリッパフジ矢
11,980税込13,178
1個
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)未来工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業(3件のレビュー)
679税込747
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付