カテゴリ

  • 切削工具(15,414)
  • ねじ・ボルト・釘(14,841)
  • パソコン/周辺機器(14,267)
  • 農業機械(12,038)
  • 制御機器(8,298)
  • メカニカル部品(5,274)
  • バイク部品(4,588)
  • 作業工具(4,544)
  • 空調・照明・電設資材(4,096)
  • 機構部品(3,871)
  • 配管・水廻り設備部材(3,182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,959)
  • 物流用品(2,814)
  • 測定用品(2,744)
  • 電気材料(2,183)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,123)
  • 店舗什器・備品(1,965)
  • 厨房用品(1,962)
  • 船舶用品・漁業資材(1,843)
  • 研磨材(1,818)
  • 卓上消耗品(1,812)
  • 作業服(1,697)
  • 事務用品(1,689)
  • 建築金物(1,667)
  • 科学研究・開発用品(1,497)
  • 自動車補修部品(1,362)
  • 電動工具(1,361)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,331)
  • 溶接用品(1,248)
  • オフィス家具(975)
  • 縫製用品(887)
  • 建材・エクステリア(806)
  • バイク純正部品(768)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(759)
  • 塗装・養生・内装用品(744)
  • 学童・教育用品(740)
  • カー用品(700)
  • 安全標識(655)
  • 清掃用品(622)
  • 自転車部品(509)
  • 空圧工具(495)
  • 家電(474)
  • トラック用品・パーツ(451)
  • 塗料(440)
  • 梱包用品(436)
  • 日用品(417)
  • 医療(400)
  • 安全保護具(399)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(392)
  • 農業・園芸資材(391)
  • 介護用品(389)
  • 食品・飲料(338)
  • 安全用品(302)
  • 住設機器(301)
  • 防犯用品(299)
  • 農具(281)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(264)
  • はんだ関連・静電気対策用品(259)
  • 防災用品(259)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(259)
  • 自動車純正部品(254)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(249)
  • 手袋(243)
  • 保管用品(238)
  • 整備工具・収納(231)
  • テープ(189)
  • フォークリフト・産機・建機用品(171)
  • スプレー・オイル・グリス(170)
  • 安全靴・作業靴(165)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(164)
  • エンジン工具(164)
  • 救急・衛生(163)
  • 鈑金・塗装(153)
  • 測量用品(土木/建設)(145)
  • タイヤ・足回り(137)
  • 自動車用オイル・ケミカル(134)
  • 接着剤・補修材(127)
  • バッテリー・電装(120)
  • ヘルスケア(112)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(101)
  • 洗車・清掃(88)
  • トラック輸送・安全用品(84)
  • 洗剤・除去剤(83)
  • クリーンルーム用品(76)
  • 理美容(67)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(59)
  • マスク(56)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • トラック純正部品(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 完成車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1.6」の検索結果

関連キーワード
142,297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LH-1.6芯 ゼブラ

    LH-1.6芯

    ゼブラ(4件のレビュー)
    66税込73
    1本
    当日出荷
    全長(mm)139質量(g)1.0最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)1.6インク油性色数単色商品タイプ替芯入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ

    油性ボールペン タプリクリップ 1.6

    ゼブラ(6件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    タプリにはロング替芯が入り、たっぷり書けてお得です。 可動式バインダークリップで、厚みのあるボード等にもはさめます。 先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィット。
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143質量(g)10.8シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)1.6替芯LH-1.6芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1
  • IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPA

    IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

    ELPA(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
    用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
  • 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ

    1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • 自在ブッシュ1.6MM ELPA

    自在ブッシュ1.6MM

    ELPA
    198税込218
    1個
    当日出荷
    パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • タプリクリップボールペン1.6【10本】 ゼブラ

    タプリクリップボールペン1.6【10本】

    ゼブラ
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)1.6替芯LH-1.6芯インク油性ボールペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)

    ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応

    ハズキルーペ(Hazuki)(9件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
    付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)W136×H42.5フレーム長(mm)164.5焦点距離約30~40cm
  • VAコード1.6×2 ELPA

    VAコード1.6×2

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • 1.6ton 吊りリング エスコ

    1.6ton 吊りリング

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987FF-31材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)1.6リンク内幅(mm)110×60線径(mm)13
  • 1.6mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    1.6mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
  • スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太) パイロット

    スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太)

    パイロット(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
    用途紙への筆記全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.6替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 1.6mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.6mmx 10m ピアノ線

    エスコ(2件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.6長さ(m)10線径(Φmm)1.6
  • 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 家康1.6

    ノートン(サンゴバン)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(1.6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 家康1.6

    ノートン(サンゴバン)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 1.6ton 安全フック エスコ

    1.6ton 安全フック

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.8種類フック寸法L(mm)138寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)28寸法B(mm)36寸法G(mm)18寸法K(mm)91チェーン寸法(mm)7.1
  • ノズル 1.6mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.6mm

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
  • シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホース ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
    用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 エニックス(ANYCCS)

    ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

    エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
    用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。質量(g)34機能メガネ併用可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大

    ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

    明大(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)250
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • こて先 1.6D型 HAKKO(白光)

    こて先 1.6D型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • 1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ

    1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
  • レックスグリップ 1.6超極太 パック入 パイロット

    レックスグリップ 1.6超極太 パック入

    パイロット
    139税込153
    1本
    欠品中
    油性ボールペン段差が無く握りやすいグリップ、美しいフォルム
    レッド方式ノック式ボール径(Φmm)1.6繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PPB(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • シャワーホース シルバー 1.6m カクダイ

    シャワーホース シルバー 1.6m

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
    用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、POシルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • ステンレス用熔接棒 (1.6mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (1.6mm)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1箱(1kg)
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    エスコ品番EA318AS-1.6棒長(mm)250棒径(Φmm)1.6
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • 1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ

    1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
  • 1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AT-506種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 1.6mmx100m ピアノ線 エスコ

    1.6mmx100m ピアノ線

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951AP-116長さ(m)100線径(Φmm)1.6
  • 軟鋼用熔接棒 (1.6mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (1.6mm)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-1.6全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)1.6
  • 1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-33材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
関連キーワード
...