カテゴリ

  • 自動車純正部品(9,296)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,308)
  • バイク純正部品(6,161)
  • 制御機器(5,946)
  • メカニカル部品(5,033)
  • トラック純正部品(4,224)
  • 農業機械(3,946)
  • 切削工具(2,748)
  • ねじ・ボルト・釘(2,183)
  • 作業工具(2,126)
  • 空調・照明・電設資材(1,578)
  • 科学研究・開発用品(1,552)
  • パソコン/周辺機器(1,495)
  • バイク部品(1,459)
  • 卓上消耗品(1,403)
  • 機構部品(1,349)
  • 物流用品(1,044)
  • 測定用品(1,031)
  • 配管・水廻り設備部材(983)
  • 電気材料(964)
  • 塗料(829)
  • 安全標識(747)
  • 作業服(702)
  • 建築金物(511)
  • 店舗什器・備品(507)
  • オフィス家具(489)
  • 建材・エクステリア(461)
  • 自動車補修部品(445)
  • 油圧機器・油圧ホース(389)
  • 事務用品(384)
  • FA担当者のオススメ新商品(320)
  • 船舶用品・漁業資材(317)
  • 学童・教育用品(289)
  • 厨房用品(264)
  • 医療(253)
  • 家電(239)
  • スプレー・オイル・グリス(237)
  • 電動工具(226)
  • 食品・飲料(196)
  • 防犯用品(195)
  • 縫製用品(189)
  • 溶接用品(188)
  • 保管用品(180)
  • 日用品(180)
  • 梱包用品(178)
  • 研磨材(176)
  • 介護用品(158)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • カー用品(153)
  • 清掃用品(146)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 空圧工具(129)
  • テープ(124)
  • 塗装・養生・内装用品(121)
  • 整備工具・収納(121)
  • 救急・衛生(113)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(110)
  • 住設機器(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 自転車部品(84)
  • 防災用品(81)
  • 安全用品(80)
  • タイヤ・足回り(80)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • エンジン工具(73)
  • はんだ関連・静電気対策用品(67)
  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
  • 鈑金・塗装(58)
  • ヘルスケア(57)
  • 測定関連サービス(54)
  • 安全保護具(47)
  • クリーンルーム用品(45)
  • バッテリー・電装(44)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 洗剤・除去剤(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • 手袋(33)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 洗車・清掃(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 農具(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 理美容(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • マスク(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 完成車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「1/16」の検索結果

73,589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー 1/16インチ BONDHUS

    ドライバー 1/16インチ

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8278質量(g)6種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ロング 1/16インチ BONDHUS

    六角ロング 1/16インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8376形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
  • 管用タップ テーパー(PTねじ)  PT 1/16-28 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
    用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
  • ずこうクレヨン 16色 1-16 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 16色 1-16

    ぺんてる(アストラム)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    色数16
  • SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×1.0

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンス

    ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ

    ジーエルサイエンス
    10,999税込12,099
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
    ねじサイズNo.10-32UNF
  • ステンレス用チューブカッター 1/16専用 杉山商事

    ステンレス用チューブカッター 1/16専用

    杉山商事
    29,900税込32,890
    1式
    当日出荷
    内外径をほとんど変形させずに切断できます。
    種別1/16専用 TC-01アズワン品番1-1690-01
  • PRASA1-16F-BB0BW TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PRASA1-16F-BB0BW

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 1/16"-5/32" 割ピンセット エスコ

    1/16"-5/32" 割ピンセット

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949YN
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • ステンレス用チューブカッター 1/16専用 ペンチ型 杉山商事

    ステンレス用チューブカッター 1/16専用 ペンチ型

    杉山商事
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    ペンチと同じ要領で容易に素早くカットできます。
    種別1/16専用 ペンチ型 TC-03アズワン品番1-1690-02
  • 細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PFAチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    6,199税込6,819
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • 1/16” 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/16” 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/16
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/16"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
  • 1/16”-5/32”割りピンセット(ステンレス製) エスコ

    1/16”-5/32”割りピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949YP-2
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.5

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
  • ボールポイントキーレンチ1/16 Pro-Auto

    ボールポイントキーレンチ1/16

    Pro-Auto
    209税込230
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-0727材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)1.4先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    3,199税込3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • 1・1/16"片目片口スパナ エスコ

    1・1/16"片目片口スパナ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-10.5
  • 1/16” 90°ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/16” 90°ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/16 [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ

    1/16 [ノンスパーク]六角棒レンチ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LT-1二面幅(inch)1/16
  • 1/16"- 7/8" Eクリップセット エスコ

    1/16"- 7/8" Eクリップセット

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YK
  • 1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    9,610税込10,571
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-14
  • ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ 1/16

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6630形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ エキストラロング 1/16 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 1/16 単品

    エイト
    2,398税込2,638
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6586形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
  • ボルト (1N16) MAZDA(マツダ)

    ボルト (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (1K16) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (1K16)

    MAZDA(マツダ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (1N16) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
  • コンバーター (1N16) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • オルタネーター (1N16) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (1N16) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (1N16)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • (1A16-)ラッチ MAZDA(マツダ)

    (1A16-)ラッチ

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1A16)オルタネーター MAZDA(マツダ)

    (1A16)オルタネーター

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 六角棒スパナ セミロング 1/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 1/16 単品

    エイト
    11,980税込13,178
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6561形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
  • 封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20519
  • データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善)

    データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
    用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
  • 1/16” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/16” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    485税込534
    1本
    翌日出荷
    質量(g)2軸長(mm)80サイズ(inch)1/16
...