カテゴリ

  • 作業工具(1,244)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(884)
  • 制御機器(759)
  • 自動車純正部品(528)
  • 配管・水廻り設備部材(509)
  • 農業機械(436)
  • パソコン/周辺機器(380)
  • メカニカル部品(366)
  • 科学研究・開発用品(310)
  • 切削工具(286)
  • バイク部品(264)
  • 空調・照明・電設資材(264)
  • 油圧機器・油圧ホース(252)
  • 測定用品(218)
  • ねじ・ボルト・釘(200)
  • 電気材料(192)
  • トラック純正部品(189)
  • 自動車補修部品(143)
  • バイク純正部品(133)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(125)
  • 機構部品(119)
  • 介護用品(111)
  • 清掃用品(106)
  • 学童・教育用品(95)
  • 事務用品(92)
  • 建築金物(85)
  • 保管用品(75)
  • 電動工具(71)
  • 防災用品(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • オフィス家具(51)
  • 家電(51)
  • 厨房用品(49)
  • 防犯用品(45)
  • 整備工具・収納(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 塗料(42)
  • 作業服(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 医療(37)
  • バッテリー・電装(36)
  • 溶接用品(34)
  • 物流用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 建材・エクステリア(28)
  • カー用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 安全用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 研磨材(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 安全標識(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 空圧工具(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 縫製用品(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 日用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 食品・飲料(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • テープ(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 理美容(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)

「1/2×3/8」の検索結果

9,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • 1/2sqx3/8sq ソケットアダプター エスコ

    1/2sqx3/8sq ソケットアダプター

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-1A差込角(inch)1/2
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • 1/2sqx3/8インチ [INHEX]ソケット エスコ

    1/2sqx3/8インチ [INHEX]ソケット

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZL-103差込角(inch)1/2二面幅(inch)3/8
  • 1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
  • エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8 Tite-Reach

    エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8

    Tite-Reach
    58,980税込64,878
    1本(1本)
    4日以内出荷
    手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
    用途修理用、建築用、施工用、工業用グレー
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
  • ブツシング 1/2X3/8 BIGM(丸山製作所)

    ブツシング 1/2X3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考1/2X3/8部品名称ブツシング 1/2X3/8図解NoMKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.17、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.14、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.14
  • アダプタ(G1/2XG3/8) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(G1/2XG3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    備考36フクム規格BP-1/2X3/8トキワ部品名称アダプタ(G1/2XG3/8)図解NoSSA-V602C 油圧機器部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.35、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.25
  • 1/2X3/8 インパクト用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2X3/8 インパクト用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
    サイズ(SQ)凹1/2x凸3/8質量(g)109全長L(mm)37外径d(Φmm)30
  • エクステンシヨン(G1/2XG3/8) BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン(G1/2XG3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    規格1110=12-9-Oフジ部品名称エクステンシヨン(G1/2XG3/8)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.21
  • ブツシング(R1/2XRC3/8) BIGM(丸山製作所)

    ブツシング(R1/2XRC3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格125=15-10フジコウ部品名称ブツシング(R1/2XRC3/8)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.47
  • ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDORE

    ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点

    GEDORE
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
    トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
  • ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いソケット ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(48件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • BUSHING,1/2-3/8 ホンダ

    BUSHING,1/2-3/8

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BUSHING,1/2X3/8 ホンダ

    BUSHING,1/2X3/8

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 銅合金 異径ニップル BS RN1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ニップル BS RN1/2x3/8

    鈴木ブロンズ継手
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RN1/2x3/8●全長A(mm):37●角部形状:6角●対辺径S(mm):24●ネジ長さE1(mm):15●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001168アズワン品番67-4856-07
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8

    鈴木ブロンズ継手
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315アズワン品番67-4857-46
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • PTFE エルボーニップル R1/2×3/8 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/2×3/8

    フロンケミカル
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番734-9980形状ニップル質量(g)20
  • アルミ板 泰豊トレーディング

    アルミ板

    泰豊トレーディング(11件のレビュー)
    349税込384
    1パック(3枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    879税込967
    1パック(9個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ)

    アルペット手指消毒用α

    SARAYA(サラヤ)(15件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(5L)
    当日出荷
    食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。 ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
    用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸エタノール濃度(w/w%)71.8RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    468税込515
    1パック(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    429税込472
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    819税込901
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
...