カテゴリ

  • 自動車純正部品(79,495)
  • バイク純正部品(14,561)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,418)
  • 切削工具(14,417)
  • ねじ・ボルト・釘(14,118)
  • 作業工具(12,380)
  • 制御機器(10,955)
  • 配管・水廻り設備部材(8,291)
  • パソコン/周辺機器(8,104)
  • 科学研究・開発用品(6,000)
  • 物流用品(4,677)
  • 機構部品(4,433)
  • 空調・照明・電設資材(4,362)
  • メカニカル部品(3,908)
  • 測定用品(3,899)
  • 厨房用品(3,784)
  • 建築金物(3,637)
  • 研磨材(3,471)
  • 事務用品(3,346)
  • 電気材料(3,164)
  • 卓上消耗品(2,464)
  • 電動工具(2,402)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,245)
  • 保管用品(2,200)
  • 店舗什器・備品(1,925)
  • 自動車補修部品(1,912)
  • 作業服(1,722)
  • バイク部品(1,643)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,633)
  • 建材・エクステリア(1,599)
  • オフィス家具(1,597)
  • 農業機械(1,558)
  • 学童・教育用品(1,525)
  • 清掃用品(1,494)
  • 塗装・養生・内装用品(1,481)
  • 家電(1,481)
  • 農業・園芸資材(1,314)
  • 安全標識(1,074)
  • 溶接用品(1,036)
  • 医療(1,028)
  • 塗料(1,018)
  • 安全保護具(1,011)
  • 日用品(976)
  • 安全用品(942)
  • 梱包用品(917)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(851)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(834)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(744)
  • 縫製用品(738)
  • 食品・飲料(712)
  • 空圧工具(697)
  • カー用品(615)
  • 接着剤・補修材(598)
  • テープ(595)
  • 防災用品(587)
  • 手袋(544)
  • 洗剤・除去剤(540)
  • はんだ関連・静電気対策用品(503)
  • トラック用品・パーツ(492)
  • 整備工具・収納(488)
  • 防犯用品(486)
  • クリーンルーム用品(470)
  • 測量用品(土木/建設)(444)
  • 介護用品(444)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(434)
  • スプレー・オイル・グリス(429)
  • 農具(423)
  • 安全靴・作業靴(392)
  • 測定関連サービス(386)
  • 救急・衛生(381)
  • バッテリー・電装(355)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(354)
  • 洗車・清掃(330)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(314)
  • フォークリフト・産機・建機用品(307)
  • ヘルスケア(299)
  • マスク(284)
  • トラック輸送・安全用品(280)
  • 自動車用オイル・ケミカル(275)
  • 自転車部品(218)
  • 船舶用品・漁業資材(217)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(214)
  • タイヤ・足回り(209)
  • 理美容(168)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(168)
  • エンジン工具(163)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(132)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(131)
  • 鈑金・塗装(123)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(111)
  • ガレージ機器・整備設備(106)
  • 住設機器(89)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(79)
  • トラック純正部品(79)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(52)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 完成車(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)

「1/2」の検索結果

275,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
  • 1/2ネジ取出しニップル カクダイ

    1/2ネジ取出しニップル

    カクダイ(14件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
    材質黄銅
  • 水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK

    水栓上部パッキンセット 13(1/2)用

    KVK(17件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合水栓13(1/2)用
  • CU 22 1/2エルボ Aron(アロン化成)

    CU 22 1/2エルボ

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251高さ(mm)48質量(g)41
  • (特)天ぷら敷紙  1/2カット 大黒工業

    (特)天ぷら敷紙 1/2カット

    大黒工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1パック(200枚)
    当日出荷
    仕様200枚仕立
  • ニップル13(1/2)用 KVK

    ニップル13(1/2)用

    KVK(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ エスコ

    G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ

    エスコ(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    材質青銅寸法(mm)31×31呼び13アズワン品番64-2208-36
  • Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-204
  • 自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK

    自在水栓用パイプ13(1/2)用

    KVK(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/2” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • Rc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    509税込560特価
    1個
    当日出荷
    形状エルボエスコ品番EA469AC-4A
  • G1/2メスネジコネクター タカギ

    G1/2メスネジコネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242高さ(mm)48質量(g)46
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • ホースニップル13(1/2) KVK

    ホースニップル13(1/2)

    KVK(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011特価
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R1/2xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA432LE-44
  • 首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ

    首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
    用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • G1/2"xG1/2" 中間コック エスコ

    G1/2"xG1/2" 中間コック

    エスコ
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AD-413
  • Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
  • 絶縁ソケット1/2 GEDORE

    絶縁ソケット1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • 1/2” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” BSPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    欠品中
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”コマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コマ部

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • 1/2” インラインバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” インラインバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • G 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-4
  • NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
  • 二又ソケット13(1/2) ZK60A KVK

    二又ソケット13(1/2) ZK60A

    KVK(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
  • 1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”x1/2” バルブアダプター エスコ

    1/2”x1/2” バルブアダプター

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BM-51おねじサイズ(内径)13
  • 1/2ソケットレンチセット SK11

    1/2ソケットレンチセット

    SK11
    6,998税込7,698
    1セット(13点組)
    当日出荷
    13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
  • 強軸ソケットアダプター(1/2) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(1/2)

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/2"xRc1/2" エルボ エスコ

    R1/2"xRc1/2" エルボ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    745税込820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AB-213アズワン品番64-7847-08バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    8,898税込9,788特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
...
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
"1/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷