カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
- 切削工具(165)
- 空調・照明・電設資材(107)
- 空圧工具(107)
- 配管・水廻り設備部材(88)
- 制御機器(25)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 科学研究・開発用品(20)
- 測定用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 農業機械(14)
- 溶接用品(13)
- 作業工具(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(108)
- CEJN(セイン)(87)
- イチネンTASCO(44)
- エス・ピー・エアー(35)
- エスコ(32)
- フジキン(27)
- イスカル(23)
- OSG(オーエスジー)(23)
- カーメックス(23)
- SHINANO(信濃機販)(23)
- Loc-Line(ロックライン)(19)
- イハラサイエンス(18)
- 井筒製作所(18)
- TRUSCO(15)
- インガソール・ランド(14)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- ニチアス(11)
- KOGI(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1/4 npt」の検索結果

NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
1/4” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
1/4” NPT雄ねじバルブ
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
1/4” NPT雌ねじバルブ
Loc-Line(ロックライン)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/8” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,720税込¥2,9921袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
SPN 304 沈みP NPT
井筒製作所¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角ホースニップル NPT
井筒製作所¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
...



































![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)