カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,286)
- 農業機械(1,911)
- パソコン/周辺機器(1,411)
- 配管・水廻り設備部材(1,207)
- 制御機器(1,204)
- バイク部品(1,053)
- 測定用品(905)
- 空圧工具(754)
- 油圧機器・油圧ホース(673)
- メカニカル部品(655)
- 切削工具(583)
- 空調・照明・電設資材(474)
- FA担当者のオススメ新商品(426)
- ねじ・ボルト・釘(391)
- 科学研究・開発用品(279)
- 電動工具(252)
- 自動車補修部品(250)
- 作業工具(227)
- オフィス家具(220)
- 機構部品(195)
- 家電(150)
- カー用品(137)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
- 物流用品(103)
- 建築金物(96)
- 電気材料(91)
- 事務用品(90)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 研磨材(80)
- 溶接用品(65)
- 防犯用品(63)
- バッテリー・電装(54)
- 安全用品(50)
- タイヤ・足回り(48)
- 作業服(45)
- トラック用品・パーツ(45)
- 安全保護具(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 清掃用品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(36)
- 自転車部品(29)
- 鈑金・塗装(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 店舗什器・備品(23)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 学童・教育用品(22)
- 塗料(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 厨房用品(18)
- 日用品(18)
- 防災用品(18)
- 整備工具・収納(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- 医療(14)
- 梱包用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- テープ(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- ヘルスケア(10)
- 手袋(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 縫製用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 洗車・清掃(8)
- 保管用品(7)
- 住設機器(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車純正部品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- エンジン工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 農具(2)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- BIGM(丸山製作所)(1,862)
- メディアカバーマーケット(740)
- CKD(515)
- 大阪魂(320)
- 理研計器(304)
- エスコ(288)
- PISCO(ピスコ)(277)
- IDEC(和泉電気)(202)
- 千代田通商(201)
- オカムラ(岡村製作所)(200)
- omron(オムロン)(193)
- アソー(185)
- イチネンTASCO(181)
- フジトク(181)
- コガネイ(174)
- TRUSCO(170)
- 日東工器(157)
- 三木プーリ(142)
- 清水製作所[継手](122)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1/4 r」の検索結果

ハイコックニップル R1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個欠品中エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥819~税込¥901~1パック(5枚)ほか当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4
千代田通商(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
オネジプラグ R1/4
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
シマテック(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
...