LED熱中症予防表示板(症状・対処記載)
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
- 用途
- 熱中症予防の注意喚起に。
症状・対処方法の周知用。
屋内作業時の安全管理に。
- 付属品
- 吊り下げ用金具、紐
- トラスコ品番
- 734-7909
- 材質
- フレーム:アルミ、表示板:PET、裏板(ブラックボード):ポリスチレン
- 寸法(mm)
- 600×425×20
- 電圧
- DC5V(AC100~240V)
- タイプ
- 屋内専用
- 電流(A)
- 1
- 使用温度(℃)
- -20~60
- 測定精度
- 気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
- 表示範囲
- 気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値) ※WBGTは数値表示はされません。
- LED色
- 数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色 ※WBGTで表示色決定
- 表示内容
- 熱中症予防表示板
- LED
- 電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
- ケーブル長(cm)
- 127
- 表示寸法(mm)
- 数字部(1桁あたり)/H49×W25.2、WBGT/H13×W53
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。※アダプターケーブルは直接本体とつながっております。
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ



























