カテゴリ

  • 切削工具(87)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • メカニカル部品(46)
  • 測定用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4-28unf」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドダイス D 1/4-28UNF 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス D 1/4-28UNF 25径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプターアズワン
2,399税込2,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
ネジプラグゲージ1/4-28UNF-2B GPIP 第一測範ネジプラグゲージ1/4-28UNF-2B GPIP第一測範
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
インジェクションジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルインジェクションジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-30
シリンジジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルシリンジジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-32
カラム架台用ジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルカラム架台用ジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-29
ルアーロック用ジョイント オス 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルルアーロック用ジョイント オス 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-31
PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシスPEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプターアイシス
3,499税込3,849
1個
欠品中
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。メスネジ部長は9.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシスPEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプターアイシス
3,499税込3,849
1個
欠品中
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス
5,599税込6,159
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,999税込7,699
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ アズワンチューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズアズワン
9,850税込10,835
1セット(3個)
13日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
SUSフランジN(Sツキ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
材質ステンレス
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
SUS UNFジャミNT(コートナシ 大阪魂SUS UNFジャミNT(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質SUS表面処理コーティング無
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地) 大阪魂Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Eサート(挿入工具INP型UNF(鉄/生地) ノーブランドEサート(挿入工具INP型UNF(鉄/生地)ノーブランド
16,980税込18,678
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工